Universal-Abzieher 1789-32

Artikelnummer: Z00351252
EAN: 4000896147731
Herstellernummer: 1789-32
Universal-Abzieher 1789-32
UVP: 311,30 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 220,50 € VE 1 Stück Netto 185,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zum Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern
  • Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse
  • Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken
  • 3-armige Ausführung
  • Oberfläche: verzinkt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel G 1/2″ x 350 mm
Spannbereich max. (mm) 320
Spanntiefe (mm) 260
Max. Tonnen 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen