Abzieher 2-arm. Krallenf.15-140mm extraschm. Kukko

Artikelnummer: Z00304998
EAN: 4021176460111
Herstellernummer: 14-03
Kukko
Abzieher 2-arm. Krallenf.15-140mm extraschm. Kukko
Inkl. Steuern: 157,53 € VE 1 Stück Netto 132,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher mit Krallenfüßen, Modell 14 Ausführung: Zweiarmig. Mit selbstspannenden, spitzen Krallenfüßen aus chromlegiertem Werkzeugstahl, die sich durch die scherenartige Hakenführung unlösbar an das abzuziehende Teil pressen. Mit extrem hohem Spannweitenbereich, der durch die selbstsichernden Haltestifte neben der Spanntiefe individuell gewählt werden kann. Mit freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Anwendung: Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen an schwer zugänglichen Stellen. Attribute: Maß A: 12 mm, Maß B: 11,0 mm, Maß C: 3,5 mm, Maß D: 3,9 mm, Modell: 14-03 , Spanntiefe: 160 mm, Spannweite: 15-140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 15-140
Spanntiefe (mm) 160
Maß A mm 12
Maß B mm 11,0
Maß C mm 3,5
Maß D mm 3,9
Modell 14-03
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen