Abzieher 2-arm. Krallenf.6-100 mm Kukko

Artikelnummer: Z00304999
EAN: 4021176455421
Herstellernummer: 14- 1
Kukko
Abzieher 2-arm. Krallenf.6-100 mm Kukko
Inkl. Steuern: 94,38 € VE 1 Stück Netto 79,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher mit Krallenfüßen, Modell 14 Ausführung: Zweiarmig. Mit selbstspannenden, spitzen Krallenfüßen aus chromlegiertem Werkzeugstahl, die sich durch die scherenartige Hakenführung unlösbar an das abzuziehende Teil pressen. Mit extrem hohem Spannweitenbereich, der durch die selbstsichernden Haltestifte neben der Spanntiefe individuell gewählt werden kann. Mit freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Anwendung: Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen an schwer zugänglichen Stellen. Attribute: Maß A: 21 mm, Maß B: 9,5 mm, Maß C: 3,5 mm, Maß D: 2,5 mm, Modell: 14-1 , Spanntiefe: 85 mm, Spannweite: 6-100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 6-100
Spanntiefe (mm) 85
Maß A mm 21
Maß B mm 9,5
Maß C mm 3,5
Maß D mm 2,5
Modell 14-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen