Abzieher 2-armig 130x160mm Kukko

Artikelnummer: Z00304954
EAN: 4021176836268
Herstellernummer: 41-4
Abzieher 2-armig 130x160mm Kukko
Inkl. Steuern: 60,56 € VE 1 Stück Netto 50,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 41 Ausführung: Mit hoch belastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern usw. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen. Attribute: Modell: 41-4 , Spanntiefe: 160 mm, Spannweite: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 130
Spanntiefe (mm) 160
Modell 41-4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen