Abzieher 2-armig 70x70mm Kukko

Artikelnummer: Z00304943
EAN: 1234
Herstellernummer: 43-2
Abzieher 2-armig 70x70mm Kukko
Inkl. Steuern: 35,09 € VE 1 Stück Netto 29,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 20 Werktagen.

Beschreibung

Kleinteilabzieher, zweiarmig, mit Quergriff, Modell 43 Ausführung: Mit hoch belastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell. Anwendung: Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager usw. für Autoelektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungen. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Attribute: Modell: 43-2 , Spanntiefe: 70 mm, Spannweite: 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 70
Spanntiefe (mm) 70
Modell 43-2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen