Abzieher 2-armig Gr.5 kräftiges Mod. Kukko

Artikelnummer: Z00304949
EAN: 4021176815133
Herstellernummer: 44-5
Kukko
Abzieher 2-armig Gr.5 kräftiges Mod. Kukko
Inkl. Steuern: 167,89 € VE 1 Stück Netto 141,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44 Ausführung: Mit hoch belastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell. Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen usw. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Attribute: Modell: 44-5 , Spanntiefe: 250 mm, Spannweite: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 300
Spanntiefe (mm) 250
Modell 44-5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen