Abzieher 3-armig 350x275mm Kukko

Artikelnummer: Z00305036
EAN: 4021176850684
Herstellernummer: 12-5
Abzieher 3-armig 350x275mm Kukko
Inkl. Steuern: 1.215,09 € VE 1 Stück Netto 1.021,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 12 Ausführung: Mit einteiligen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie kräftiger, spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell. Anwendung: Zum Abziehen von schweren Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern und ähnlichen Teilen. Attribute: Modell: 12-5 , Spanntiefe: 275 mm, Spannweite: 350 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 350
Spanntiefe (mm) 275
Modell 12-5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen