Abzieher 3-armig 60x 40mm Kukko

Artikelnummer: Z00305019
EAN: 4021176362026
Herstellernummer: 42-0
Abzieher 3-armig 60x 40mm Kukko
Inkl. Steuern: 33,31 € VE 1 Stück Netto 27,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit Druckspindel Ausführung: Mit hoch belastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern usw. Attribute: Modell: 42-0 , Spanntiefe: 40 mm, Spannweite: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
Spanntiefe (mm) 40
Modell 42-0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen