Abzieher 3-armig Gr.0 mechanisch Kukko

Artikelnummer: Z00305029
EAN: 4021176005886
Herstellernummer: 11-0-A
Kukko
Abzieher 3-armig Gr.0 mechanisch Kukko
Inkl. Steuern: 612,59 € VE 1 Stück Netto 514,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Abzieher, dreiarmig, mit starker Traverse, gesenkgeschmiedet, Modell 11 Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie kräftiger, spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, extra starkes Modell. Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Attribute: Modell: 11-0-A , Spanntiefe: 200 mm, Spannweite: 375 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 375
Spanntiefe (mm) 200
Modell 11-0-A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen