Abzieher 3-armig Gr.4 kräftiges Mod. Kukko

Artikelnummer: Z00305016
EAN: 1234
Herstellernummer: 45-4
Abzieher 3-armig Gr.4 kräftiges Mod. Kukko
Inkl. Steuern: 181,07 € VE 1 Stück Netto 152,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 45 Ausführung: Mit hoch belastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell. Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen usw. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Attribute: Modell: 45-4 , Spanntiefe: 200 mm, Spannweite: 250 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 250
Spanntiefe (mm) 200
Modell 45-4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen