Abziehvorrichtung Gr.1 Kukko

Artikelnummer: Z00305083
EAN: 4021176075674
Herstellernummer: 18-1
Kukko
Abziehvorrichtung Gr.1 Kukko
Inkl. Steuern: 79,50 € VE 1 Stück Netto 66,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abziehvorrichtung Ausführung: Einzeln, passend zu Trennvorrichtung (Bestell-Nr. 6928). Anwendung: Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen (Bestell-Nr. 6928) werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt. Attribute: für Trennvorrichtung Modell: 17-1 , Modell: 18-1 , Zugbolzenabstand: 60-150 mm, Zugbolzenlänge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugbolzenabstand mm 60-150
Zugbolzenlänge (mm) 200
für Trennvorrichtung Modell 17-1
Modell 18-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen