Abziehvorrichtung Gr.3 Kukko

Artikelnummer: Z00305085
EAN: 1234
Herstellernummer: 18-3
Abziehvorrichtung Gr.3 Kukko
Inkl. Steuern: 198,31 € VE 1 Stück Netto 166,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Abziehvorrichtung Ausführung: Einzeln, passend zu Trennvorrichtung (Bestell-Nr. 6928). Anwendung: Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen (Bestell-Nr. 6928) werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt. Attribute: für Trennvorrichtung Modell: 17-3 , Modell: 18-3 , Zugbolzenabstand: 80-300 mm, Zugbolzenlänge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugbolzenabstand mm 80-300
Zugbolzenlänge (mm) 300
für Trennvorrichtung Modell 17-3
Modell 18-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen