Abzugh.Paar für AbzieherGr.2-150 Kukko

Artikelnummer: Z00304983
EAN: 1234
Herstellernummer: 2-150-P
Abzugh.Paar für AbzieherGr.2-150 Kukko
Inkl. Steuern: 73,08 € VE 1 Stück Netto 61,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Abzughaken, Standard Ausführung: Selbstzentrierender, umsteckbarer Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher, mit umsteckbaren Abzughaken. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist. Attribute: für Abzieher Modell: 20-2; 20-20 , Gesamtlänge: 150 mm, Modell: 2-150-P

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Abzieher Modell 20-2, 20-20
Gesamtlänge (mm) 150
Modell 2-150-P
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen