Abzugh.Paar für AbzieherGr.3-400 Kukko

Artikelnummer: Z00304989
EAN: 4021176003806
Herstellernummer: 3-400-P
Kukko
Abzugh.Paar für AbzieherGr.3-400 Kukko
Inkl. Steuern: 185,12 € VE 1 Stück Netto 155,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzughaken, lange Ausführung Ausführung: Selbstzentrierender, umsteckbarer Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher, mit umsteckbaren Abzughaken. Attribute: für Abzieher Modell: 20-3; 20-30; 20-4; 20-40 , Gesamtlänge: 400 mm, Modell: 3-400-P

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Abzieher Modell 20-3, 20-30, 20-4, 20-40
Gesamtlänge (mm) 400
Modell 3-400-P
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen