Abzieher dreiarmig Nr. 42-2 80mm Kukko

Artikelnummer: Z00305021
EAN: 4021176015373
Herstellernummer: 42-2
Kukko
Abzieher dreiarmig Nr. 42-2 80mm Kukko
Inkl. Steuern: 37,76 € VE 1 Stück Netto 31,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit Druckspindel Ausführung: Mit hoch belastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern usw. Attribute: Ausführung: *Mit T-Griff , Modell: 42-2* , Spanntiefe: 80 mm, Spannweite: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung *Mit T-Griff
Spannweite (mm) 80
Spanntiefe (mm) 80
Modell 42-2*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen