Dreiarmiger Abzieher 60x50 mm, 43-11

Artikelnummer: Z00439093
EAN: 4021176015526
Dreiarmiger Abzieher 60x50 mm, 43-11
Inkl. Steuern: 36,85 € VE 1 Stück Netto 30,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dreiarmig

Abzieher mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken. Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieharme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil. Abzieharme aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet. Für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
Spanntiefe (mm) 50
Modell/Größe: 43-11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen