Dreiarmiger Abzieher zum Außenabziehen 150x125 mm, Gr. 2 12-2

Artikelnummer: Z00426977
EAN: 1234
Dreiarmiger Abzieher zum Außenabziehen 150x125 mm, Gr. 2 12-2
Inkl. Steuern: 132,23 € VE 1 Stück Netto 111,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Dreiarmiger Abzieher zum Außenabziehen Baureihe 12

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen. Mit voreinstellbarer Spannweite. Mit dem Schlüssel wird die erforderliche Spannweite eingestellt und das abzuziehende Teil kraftschlüssig fest umspannt. Ein Abspringen oder Ausweichen der Greifarme ist unmöglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 150
Spanntiefe (mm) 125
Modell/Größe: 12-2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen