Dreiarmiger Universalabzieher 30-20

Artikelnummer: Z00439086
EAN: 4021176013706
Dreiarmiger Universalabzieher 30-20
Inkl. Steuern: 170,54 € VE 1 Stück Netto 143,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dreiarmige Universalabzieher Baureihe 30

Universeller Einsatz, austauschbare Anzughaken für jede erforderliche Spanntiefe. Verwendbar als Außen- und Innenabzieher. Dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen. Mit Standardabzughaken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 200
Spanntiefe (mm) 150
Modell/Größe: 30-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen