Kombi-Abzieher 2-armig 120mm Kukko

Artikelnummer: Z00305038
EAN: 4021176461514
Herstellernummer: 20-10-SP
Kukko
Kombi-Abzieher 2-armig 120mm Kukko
Inkl. Steuern: 234,70 € VE 1 Stück Netto 197,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Abzieher, zwei- und dreiarmig aus Spezialstahl Ausführung: Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzughaken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten mit einem Schraubenschlüssel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schlüssels zu verhindern. Ideal für platzsparendes Arbeiten. Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Attribute: Ausführung: Zweiarmig , Modell: 20-10-SP , Spanntiefe: 100/200/250 mm, Spannweite: 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Zweiarmig
Spannweite (mm) 120
Spanntiefe (mm) 100/200/250
Modell 20-10-SP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen