• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Universal-Abzieher, 2-armig 1783-22

UVP: 137,09 € 90,00 € Netto 75,63 €
- 30%

HAZET Bolzenausdreher-Satz 84½5 - Anzahl Werkzeuge: 25

UVP: 146,96 € 102,99 € Netto 86,55 €
- 26%
- 15%

GEDORE Mutternsprenger-Satz

UVP: 224,91 € 190,47 € Netto 160,06 €

KUKKO Abzieher, Spannweite 375mm, Spanntiefe max. 200mm 3armig i.Gesenk geschm.

Artikel aktuell nicht lieferbar

572,40 €

Netto 481,01 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Spezialstahl
Modell/Größe: 11-0-A
Spanntiefe 200 Millimeter
Spannweite 375 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schwere dreiarmige Universalabzieher Baureihe 11

Der bewährte Abzieher zum Abziehen schwerer Riemenscheiben, Zahnräder und ähnlicher Teile. Extra kräftige Ausführung, im Gesenk geschmiedet. Verwendbar als Außen- und Innenabzieher. Durch die Parallelverstellung liegen die Teile immer auf den großen Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen. Mechanische Abzieher mit Standardabzughaken.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben