Schwerer dreiarmiger Universalabzieher 520x200 mm, 11-1-A

Artikelnummer: Z00439089
EAN: 4021176075421
Schwerer dreiarmiger Universalabzieher 520x200 mm, 11-1-A
Inkl. Steuern: 741,38 € VE 1 Stück Netto 623,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwere dreiarmige Universalabzieher Baureihe 11

Der bewährte Abzieher zum Abziehen schwerer Riemenscheiben, Zahnräder und ähnlicher Teile. Extra kräftige Ausführung, im Gesenk geschmiedet. Verwendbar als Außen- und Innenabzieher. Durch die Parallelverstellung liegen die Teile immer auf den großen Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen. Mechanische Abzieher mit Standardabzughaken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 520
Spanntiefe (mm) 200
Modell/Größe: 11-1-A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen