Trenn-Abzieher 150x325 mm, 210-3

Artikelnummer: Z00426988
EAN: 4021176030536
Trenn-Abzieher 150x325 mm, 210-3
Inkl. Steuern: 198,38 € VE 1 Stück Netto 166,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trenn-Abzieher Baureihe 210

Für viele Zwecke verwendbar, wo normale Abzieher nicht eingesetzt werden können. Zur Verwendung bei Raummangel haben die Abzughaken eine besonders raumsparende Form. Trenn-Abzieher, zum Lösen bündig sitzender Teile, wie Achslager, Kugellagerringe, Ritzel usw. haben die Abzughaken an einer Seite konische Schneiden. Diese werden durch die Spannzwinge hinter die Teile gepresst, welche danach abgezogen werden. An der anderen Seite der Abzughaken sind Klauen für normale Anwendung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 150
Spanntiefe (mm) 325
Modell/Größe: 210-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen