Univ.-Abzieher 2-armig 160x150mm schnellsp.Kukko

Artikelnummer: Z00304978
EAN: 1234
Herstellernummer: 20- 2+
Univ.-Abzieher 2-armig 160x150mm schnellsp.Kukko
Inkl. Steuern: 133,42 € VE 1 Stück Netto 112,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20+ mit Schnellverstellung Ausführung: Mit gleitenden, immer parallelen sowie selbstzentrierenden, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell. Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist. Schnelles Lösen und Verschieben der Abzugshaken durch Handstellrändel Attribute: Modell: 20-2+ , Spanntiefe: 150 mm, Spannweite: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Spanntiefe (mm) 150
Modell 20-2+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen