Univ.-Abzieher 2-armig 350x200mm schnellsp.Kukko

Artikelnummer: Z00304981
EAN: 1234
Herstellernummer: 20-30+
Univ.-Abzieher 2-armig 350x200mm schnellsp.Kukko
Inkl. Steuern: 254,59 € VE 1 Stück Netto 213,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20+ mit Schnellverstellung Ausführung: Mit gleitenden, immer parallelen sowie selbstzentrierenden, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kräftiges Modell. Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist. Schnelles Lösen und Verschieben der Abzugshaken durch Handstellrändel Attribute: Modell: 20-30+ , Spanntiefe: 200 mm, Spannweite: 350 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 350
Spanntiefe (mm) 200
Modell 20-30+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen