Univ.-Abzieher 3-armig 200x150mm Kukko

Artikelnummer: Z00305028
EAN: 1234
Herstellernummer: 30-20
Univ.-Abzieher 3-armig 200x150mm Kukko
Inkl. Steuern: 186,25 € VE 1 Stück Netto 156,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Universal-Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 30 Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, starkes Modell. Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Attribute: Modell: 30-20 , Spanntiefe: 150 mm, Spannweite: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Spanntiefe (mm) 150
Modell 30-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen