• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

carolus Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-tlg 1,5-10 mm

UVP: 11,84 € 10,22 € Netto 8,59 €
- 10%

GEDORE Abzieher-Set mit 6 Haken 90x100/200 mm

UVP: 272,51 € 244,00 € Netto 205,04 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 41%

GEDORE Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg

UVP: 178,62 € 104,90 € Netto 88,15 €

KUKKO Zwei- und dreiarmiger Universalabzieher Satz K-2030-10-S

6 Stück pro SETZ

Lieferung in 2 Werktagen.

422,55 €

Netto 355,08 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt: Teile für Abzieher 20-10 Sp + 30-10 Sp
Satz K-2030-10-S
Spanntiefe 100/200/250 Millimeter
Spannweite 120 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zwei- und dreiarmiger Universalabzieher-Satz

Universelle Ausführung, 6-teilig, mechanische Abzieher mit schlanken S-Abzughaken in mehreren Längen für enge Zwischenräume und zusätzlich langer Spindel, im KUKKO-L-BOXX-System.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben