KUKKO Zweiarmiger Abzieher 100x100 mm, BR 204-2

Artikelnummer:  
Z00426984 
EAN:  
1234 
Marke:  
KUKKO 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

97,59 €

Netto 82,01 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell/Größe: 204-2
Spanntiefe 100 Millimeter
Spannweite 100 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lagerabzieher Baureihe 204

Abziehwerkzeuge mit seitlicher Spannzwinge sind unentbehrlich zum Abziehen bündig anliegender Teile. Die Krallen der Abzughaken greifen beim Anziehen der Spannzwinge unter das abzuziehende Teil. Für Kugellager, Zahnräder, Ritzel, Lenkstockhebel und ähnliche Teile.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben