Zweiarmiger Abzieher 120x120 mm, 44-2

Artikelnummer: Z00439097
EAN: 4021176016103
Kukko
Zweiarmiger Abzieher 120x120 mm, 44-2
Inkl. Steuern: 60,96 € VE 1 Stück Netto 51,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zweiarmig, BR 44

Abzieher mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken. Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieharme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil. Abzieharme im Gesenk geschmiedet. Zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 120
Spanntiefe (mm) 120
Modell/Größe: 44-2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen