Zweiarmiger Abzieher 150x140 mm, BR 204-3

Artikelnummer: Z00426985
EAN: 4021176028403
Zweiarmiger Abzieher 150x140 mm, BR 204-3
Inkl. Steuern: 155,12 € VE 1 Stück Netto 130,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lagerabzieher Baureihe 204

Abziehwerkzeuge mit seitlicher Spannzwinge sind unentbehrlich zum Abziehen bündig anliegender Teile. Die Krallen der Abzughaken greifen beim Anziehen der Spannzwinge unter das abzuziehende Teil. Für Kugellager, Zahnräder, Ritzel, Lenkstockhebel und ähnliche Teile.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 150
Spanntiefe (mm) 140
Modell/Größe: 204-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen