KUKKO Abzieher 2armig T.100mm W.90mm 20-1+ Schnellverstellung KUKKO

Artikelnummer:  
Z00439068 
EAN:  
4021176644771 
Herstellernummer:  
20-1+ 
Marke:  
KUKKO 

Lieferung in 8 Werktagen.

69,12 €

Netto 58,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Material Spezialstahl
Modell/Größe: 20-1 Plus
Spanntiefe 100 Millimeter
Spannweite 90 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zweiarmige Universalabzieher Baureihe 20 + 20 PLUS

Diese Original KUKKO®-Konstruktion ist seit Jahrzehnten bekannt und hat sich weltweit auch im härtesten und rauesten Einsatz bewährt. Kräftige Ausführung, hohe Leistung, handliche Formgestaltung, Abzughaken mit profilgefrästen Füßen für enge Zwischenräume. Universeller Einsatz, austauschbare Abzughaken für jede erforderliche Spanntiefe. Verwendbar als Außen- und Innenabzieher.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben