Zweiarmiger Universalabzieher 20-20

Artikelnummer: Z00439073
EAN: 1234
Zweiarmiger Universalabzieher 20-20
Inkl. Steuern: 117,07 € VE 1 Stück Netto 98,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Zweiarmige Universalabzieher Baureihe 20 + 20 PLUS

Diese Original KUKKO®-Konstruktion ist seit Jahrzehnten bekannt und hat sich weltweit auch im härtesten und rauesten Einsatz bewährt. Kräftige Ausführung, hohe Leistung, handliche Formgestaltung, Abzughaken mit profilgefrästen Füßen für enge Zwischenräume. Universeller Einsatz, austauschbare Abzughaken für jede erforderliche Spanntiefe. Verwendbar als Außen- und Innenabzieher.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Spannweite (mm) 200
Spanntiefe (mm) 150
Modell/Größe: 20-20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen