Werkzeugmodul 157,5x310mm 6tlg. Abzieher

Artikelnummer: Z00059241
EAN: 4010886867440
Herstellernummer: 1933213
Werkzeugmodul 157,5x310mm 6tlg. Abzieher
Inkl. Steuern: 140,53 € VE 1 Stück Netto 118,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) · bestückt mit einem Abzieher-Satz · Inhalt: 1 Traverse 2-armig (Spannweite 90 mm) 1 Traverse 3-armig (Spannweite 90 mm) 1 Spindel 3 schmale Schnellspann-Abzughaken (Spanntiefe 100 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen