Abzieher-Satz 1786S/12 Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351237
EAN: 4000896133888
Herstellernummer: 1786S/12
Abzieher-Satz 1786S/12 Ersatz- und Einzelteile
UVP: 558,47 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 392,50 € VE 1 Stück Netto 329,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit 9 Haken
  • Umfangreicher Satz für alle gängigen Spannweiten und -tiefen (100 - 250 mm)

Made In Germany

  • 12teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    1786-01
    1786-2 3
    1786 S-100 (3x) 1786 S-200 (3x) 1786 S-250 (3x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 12
Spannbereich max. (mm) 120
Spanntiefe (mm) 100 - 200 - 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen