Abzieher-Satz 2-armig 1787S-1 Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351256
EAN: 4000896133222
Herstellernummer: 1787S-1
HAZET
Abzieher-Satz 2-armig 1787S-1 Ersatz- und Einzelteile
UVP: 320,82 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 236,13 € VE 1 Stück Netto 198,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit schlanken Haken
  • „3 in 1“
  • 6 schlank geschmiedete Haken in 3 Längen
  • Ideal geeignet für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Je 2 Haken

Made In Germany

  • Spindel M 14 x 1,5 x 140 mm
  • Max. 3 to
  • Je 2 Haken 1786 S-100 -200 -250 mm lang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich max. (mm) 130
Spanntiefe (mm) 100 - 200 - 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen