Abzieher-Satz 3-armig 1786S-1 Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351269
EAN: 4000896133246
Herstellernummer: 1786S-1
Abzieher-Satz 3-armig 1786S-1 Ersatz- und Einzelteile
UVP: 495,28 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 348,80 € VE 1 Stück Netto 293,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit schlanken Haken
  • „3 in 1“
  • 9 schlank geschmiedete Haken in 3 Längen
  • Ideal geeignet für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • 3-armig, je 3 Haken
  • Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung, sicheren Halt und zentrisches Arbeiten

Made In Germany

  • Spindel M14 x 1,5 x 140 mm
  • Max to. 3
  • Je 3 Haken 1786 S-100 -200 -300 mm lang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich max. (mm) 130
Spanntiefe (mm) 100 - 200 - 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen