HAZET Innen-Auszieher-Satz 1798N/15

Artikelnummer: Z00351291
EAN: 4000896147960
Herstellernummer: 1798N/15
HAZET Innen-Auszieher-Satz 1798N/15
UVP: 1.662,43 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 1.138,58 € Netto 956,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innenauszieher und Gegenstütze
    zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Büchsen

Made In Germany

  • 15teiliger Satz,
  • In Metall-Koffer (HAZET-blau)
  • Inhalt:
    845-1
    1784-40
    1787-9 16
    1788 N-835 4570
    1788 N-15 19 25 30 35 45 55 70
    1788-532

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]