Trenn- und Abziehvorrichtungs-Satz 1775N/4

Artikelnummer: Z00351299
EAN: 4000896133208
Herstellernummer: 1775N/4
HAZET
Trenn- und Abziehvorrichtungs-Satz 1775N/4
UVP: 250,85 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 176,33 € VE 1 Stück Netto 148,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für engste Platzverhältnisse und bündig sitzende Lager
  • Trenn- und Abziehvorrichtungen mit Verlängerung
  • Zum Abziehen von Kugel-, Rollenlagern und Innenringen
  • Zugbolzen werden in Verbindung mit den Trennvorrichtungen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt
  • Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Anziehen der Muttern auf den Stehbolzen

Made In Germany

  • 4teiliger Satz,
  • In Metall-Koffer (HAZET-blau)
  • Inhalt:
    1775 N-16 1775 N-75 1775 N-012 (2x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 4
Spannbereich max. (mm) 165
Spannbereich min (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen