• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 48%

GEDORE Universal-Federspanner, blanke Haken, 240 mm

UVP: 184,93 € 96,15 € Netto 80,80 €
- 47%

GEDORE Schraubenausdreher-Satz 5-teilig M3-M18 Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 28,20 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 30%

HAZET Bolzenausdreher-Satz 84½5 - Anzahl Werkzeuge: 25

UVP: 146,96 € 102,99 € Netto 86,55 €
- 39%

GEDORE Adapter für Spindel groß 1.92/2

UVP: 15,03 € 9,17 € Netto 7,71 €

KUKKO Gegenstütze Gr.3 für Innenausz. Kukko

Artikelnummer:  
Z00305061 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
22- 3 
Marke:  
KUKKO 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

138,31 €

Netto 116,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Modell 22-3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gegenstütze für Innenauszieher Ausführung: Stabile Gegenstütze mit Quergriff und einteiligen Abzughaken. Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (Bestell-Nr. 6922). Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Innenausziehers geschraubt. Lieferung mit Verbindungsmutter und eingeschraubtem Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-6 und 21-8, mit Reduzierstück durch Verbindungsmutter Für Innenauszieher 21-9, ohne Reduzierstück durch Verbindungsmutter Attribute: Modell: 22-3
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben