Gleithammer Gr. 0 Kukko

Artikelnummer: Z00305056
EAN: 4021176012143
Herstellernummer: 22- 0
Kukko
Gleithammer Gr. 0 Kukko
Inkl. Steuern: 48,18 € VE 1 Stück Netto 40,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gleithammer-Vorrichtung Ausführung: Platzsparendes, stabiles Modell, mit ergonomisch geformtem Griff. Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (Bestell-Nr. 6922). Zum schnellen Abziehen von Kugellagern. Nach Ansetzen des Innenausziehers Gleithammerstange mit Keilspindel verschrauben und Gleithammer betätigen. Attribute: für Innenauszieher Modell: 21-0 bis 21-2 , Gewicht: 0,5 kg, Länge: 150 mm, Modell: 22-0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Innenauszieher Modell 21-0 bis 21-2
Gewicht (kg) 0,5
Länge (mm) 150
Modell 22-0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen