• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Gewindeschneidsatz für Innen- / Außengewinde M3-M6

UVP: 292,14 € 173,88 € Netto 146,12 €
- 35%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneide-Satz 842AIG-¼ - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 208,01 € 136,01 € Netto 114,29 €
- 37%

HAZET Gewinde-Schneid-Satz 849 - Anzahl Werkzeuge: 21

UVP: 326,54 € 207,00 € Netto 173,95 €
- 30%

HAZET Universal-Gewinde-Nachschneider 842AG-1

UVP: 57,00 € 39,67 € Netto 33,34 €

KUKKO Mutternsprenger Gr.1 hydraulisch Kukko

Artikelnummer:  
Z00305111 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
56-1 
Marke:  
KUKKO 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

146,30 €

Netto 122,94 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Modell 56-1
für Mutterngröße SW 7-22 (M4-M14)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mutternsprenger, hydraulisch Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders sowie Gegenhalter mit Schlüsselfläche und Druckspindel. Anwendung: Zum Sprengen unlösbar festsitzender oder überdrehter Muttern der Güteklassen 5; 6; 8 und 10, ohne das Gewinde zu beschädigen. Durch die doppelte Verkröpfung auch an engen Stellen einsetzbar. Die Hydraulik sorgt für einen sehr geringen Kraftaufwand. Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen. Werkzeuge mit Hydraulikfunktion. Attribute: für Mutterngröße: SW 7-22 (M4-M14) , Modell: 56-1
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben