Mutternsprenger Gr.2 mechanisch Kukko

Artikelnummer: Z00305110
EAN: 4021176020148
Herstellernummer: 55-2
Kukko
Mutternsprenger Gr.2 mechanisch Kukko
Inkl. Steuern: 66,87 € VE 1 Stück Netto 56,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mutternsprenger, mechanisch Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders. Anwendung: Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 6, ohne das Gewinde zu beschädigen. Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen. Leichtes Zurückdrehen des Mutternsprenger-Meißels aus verformten oder gesprengten Muttern. Der Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen. Attribute: für Mutterngröße: SW 19-27 (M12-M18) , Modell: 55-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Mutterngröße SW 19-27 (M12-M18)
Modell 55-2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen