Mutternsprenger SW27 SW46hydr. Edelstahl bis SW 36

Artikelnummer: Z00305113
EAN: 1234
Herstellernummer: 56-3
Mutternsprenger SW27 SW46hydr. Edelstahl bis SW 36
Inkl. Steuern: 392,80 € VE 1 Stück Netto 330,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mutternsprenger, hydraulisch Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders sowie Gegenhalter mit Schlüsselfläche und Druckspindel. Anwendung: Zum Sprengen unlösbar festsitzender oder überdrehter Muttern der Güteklassen 5; 6; 8 und 10, ohne das Gewinde zu beschädigen. Durch die doppelte Verkröpfung auch an engen Stellen einsetzbar. Die Hydraulik sorgt für einen sehr geringen Kraftaufwand. Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen. Werkzeuge mit Hydraulikfunktion. Attribute: für Edelstahl: bis Güte 10 , für Mutterngröße: SW 27-36 (M18-M24) , Modell: 56-3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Mutterngröße SW 27-36 (M18-M24)
für Edelstahl bis Güte 10
Modell 56-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen