Trennvorrichtung 25-155mm Kukko

Artikelnummer: Z00305081
EAN: 4021176008443
Herstellernummer: 17-3
Kukko
Trennvorrichtung 25-155mm Kukko
Inkl. Steuern: 229,63 € VE 1 Stück Netto 192,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennvorrichtung Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel. Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel. Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929). Attribute: für Abziehvorrichtung Modell: 18-3 , Modell: 17-3 , Seitenbolzenabstand: 155 mm, Spannbereich Ø: 25-155 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Abziehvorrichtung Modell 18-3
Seitenbolzenabstand mm 155
Spannbereich-D mm 25-155
Modell 17-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen