Trennvorrichtung Gr.2

Artikelnummer: Z00305075
EAN: 4021176007118
Herstellernummer: 15-2
Kukko
Trennvorrichtung Gr.2
Inkl. Steuern: 107,35 € VE 1 Stück Netto 90,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennvorrichtung Ausführung: Mit versenkten Muttern. Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie. Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929). Attribute: für Abziehvorrichtung Modell: 18-2 , Modell: 15-2 , Seitenbolzenabstand: 115 mm, Spannbereich Ø: 22-115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Abziehvorrichtung Modell 18-2
Seitenbolzenabstand mm 115
Spannbereich-D mm 22-115
Modell 15-2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen