Trennvorrichtung Gr.3

Artikelnummer: Z00305076
EAN: 4021176007293
Herstellernummer: 15-3
Kukko
Trennvorrichtung Gr.3
Inkl. Steuern: 170,74 € VE 1 Stück Netto 143,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennvorrichtung Ausführung: Mit versenkten Muttern. Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie. Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929). Attribute: für Abziehvorrichtung Modell: 18-3 , Modell: 15-3 , Seitenbolzenabstand: 155 mm, Spannbereich Ø: 25-155 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Abziehvorrichtung Modell 18-3
Seitenbolzenabstand mm 155
Spannbereich-D mm 25-155
Modell 15-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen