Hart-Arkansas Feile dreikant, Länge 75-120 mm, Kantenlänge 9-10 mm

Artikelnummer: Z00438424
Hart-Arkansas Feile dreikant, Länge 75-120 mm, Kantenlänge 9-10 mm
Inkl. Steuern: 9,23 € VE 1 Stück Netto 7,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dreikant

- Der feinste, natürliche Abziehstein auf Grund der feinen und gleichmäßigen Kornstruktur - Für Schneidwerkzeuge, Messer, Instrumente, Graveur-, Uhrmacherwerkzeuge usw. - Am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden

Bedingt durch die naturgegebenen Größenschwankungen der Rohstoffblöcke können genaue Abmessungen nicht immer eingehalten werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kantenlänge (mm) 9-10
Länge (mm) 75-120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen