Abzugshaken (200mm)

Artikelnummer: Z00351284
EAN: 4000896136148
Herstellernummer: 1787-2552
HAZET
Abzugshaken (200mm)
UVP: 86,45 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 64,40 € VE 1 Stück Netto 54,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Per Stück
  • Für Abzieher
    1786 F-25 35
    1787 F-25 35
    1787-52

Made In Germany

  • Abzugshaken (200mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanntiefe (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen