Abzugshaken (220mm)

Artikelnummer: Z00351306
EAN: 4000896134823
Herstellernummer: 1786S-220
HAZET
Abzugshaken (220mm)
UVP: 101,03 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 75,26 € VE 1 Stück Netto 63,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Per Stück
  • Für Abzieher 1786 S-1 und S-2 sowie 1787 S-1 und S-2

Made In Germany

  • Abzugshaken (220mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanntiefe (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen