• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 916SP/6

UVP: 11,30 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 12%
- 34%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6401/7

UVP: 18,74 € 12,88 € Netto 10,82 €
- 27%

HAZET Ersatzteil-Satz Knarr-Rad 6122/9N

UVP: 31,00 € 22,68 € Netto 19,06 €
- 28%

HAZET Abzugshaken (250 mm) 1786S-250

Artikelnummer:  
Z00351302 
EAN:  
4000896134786 
Herstellernummer:  
1786S-250 
Marke:  
HAZET 

6 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 70,39 €
50,66 €

Netto 42,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Spanntiefe 250
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Per Stück
  • Für Abzieher 1786 S-1 und S-2 sowie 1787 S-1 und S-2

Made In Germany

  • Abzugshaken (250mm)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben