Azetylenschlauch rot glatt 15X25

Artikelnummer: Z00309958
EAN: 4030477008052
Herstellernummer: 3256 015000
Azetylenschlauch rot glatt 15X25
Inkl. Steuern: 10,53 € VE 1 Meter (1 m) Netto 8,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,53 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Autogenschlauch glatt, für Azetylen Azetylenschlauch rot glatt 15X25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wandstärke (mm) 05,00
Betriebsdruck (bar) 18,00
Außen-Ø (mm) 025,0
Platzdruck (bar) 054,0
Innen-Ø (mm) 015,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen